CHF 52.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 56.75inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.50 | - |
40+ | CHF 40.50 | 22.86% |
80+ | CHF 36.40 | 30.67% |
160+ | CHF 34.50 | 34.29% |
320+ | CHF 33.50 | 36.19% |
640+ | CHF 32.50 | 38.10% |
1280+ | CHF 31.40 | 40.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Trix-Rotstrahl |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Min. Berstdruck | 45 bar |
Min. Biegeradius | 200 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.1 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |