CHF 40.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 43.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.50 | - |
40+ | CHF 32.40 | 20.00% |
80+ | CHF 29.10 | 28.15% |
160+ | CHF 27.50 | 32.10% |
320+ | CHF 26.60 | 34.32% |
640+ | CHF 25.80 | 36.30% |
1280+ | CHF 25.00 | 38.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Trix-Rotstrahl |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 5.5 mm |
Außendurchmesser | 43 mm |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Min. Berstdruck | 45 bar |
Min. Biegeradius | 170 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.89 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |