Wasserschlauch Trix-Rotstrahl, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x4,5

  • ERIKS:10014718
Image 1
Geschmeidig in der Handhabung, exakt rund an jeder Schnittstelle, problemlose Montage der Armaturen.

Produkteigenschaften
  • Sehr gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • LABS-, Trennmittel- und Fettfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 29.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.50

-

40+

CHF 21.20

22.91%

80+

CHF 18.90

31.27%

160+

CHF 18.10

34.18%

320+

CHF 17.60

36.00%

640+

CHF 17.10

37.82%

1280+

CHF 16.50

40.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Trix-Rotstrahl
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
34 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
110 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.58 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein