Wasserschlauch Trix-Rotstrahl, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x4

  • ERIKS:10014716
Image 1
Geschmeidig in der Handhabung, exakt rund an jeder Schnittstelle, problemlose Montage der Armaturen.

Produkteigenschaften
  • Sehr gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • LABS-, Trennmittel- und Fettfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

60.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.50

-

40+

CHF 15.50

20.51%

80+

CHF 14.10

27.69%

160+

CHF 13.30

31.79%

320+

CHF 12.90

33.85%

640+

CHF 12.40

36.41%

1280+

CHF 12.00

38.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Trix-Rotstrahl
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
27 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
65 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.44 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein