Wasserschlauch Trix-Rotstrahl, Rolle=40m, Innendurchmesser 16x3,5

  • ERIKS:10014715
Image 1
Geschmeidig in der Handhabung, exakt rund an jeder Schnittstelle, problemlose Montage der Armaturen.

Produkteigenschaften
  • Sehr gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • LABS-, Trennmittel- und Fettfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.40

-

40+

CHF 12.30

20.13%

80+

CHF 11.10

27.92%

160+

CHF 10.40

32.47%

320+

CHF 10.10

34.42%

640+

CHF 9.80

36.36%

1280+

CHF 9.45

38.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Trix-Rotstrahl
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
60 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.33 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein