CHF 13.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.92inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
420 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.80 | - |
40+ | CHF 10.40 | 24.64% |
80+ | CHF 9.40 | 31.88% |
160+ | CHF 8.95 | 35.14% |
320+ | CHF 8.70 | 36.96% |
640+ | CHF 8.40 | 39.13% |
1280+ | CHF 8.15 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Trix-Rotstrahl |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 3.3 mm |
Außendurchmesser | 19.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.25 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |