Eriks

Wasserschlauch SOLID Ø25x35mm/80m

  • ERIKS:14889101
Image 1
Robuster Wasserschlauch für Industrie und Baugewerbe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.32inkl. MwSt

277 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.10

-

80+

CHF 10.40

31.13%

160+

CHF 8.90

41.06%

240+

CHF 8.20

45.70%

480+

CHF 8.00

47.02%

960+

CHF 7.80

48.34%

1920+

CHF 7.60

49.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SOLID
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
35 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Biegeradius
100 mm
Rollenlänge
80 m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C