Eriks

Wasserschlauch SOLID Ø25x35mm/40m

  • ERIKS:14889100
Image 1
Robuster Wasserschlauch für Industrie und Baugewerbe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.24inkl. MwSt

369 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.40

-

80+

CHF 9.80

5.77%

160+

CHF 8.35

19.71%

240+

CHF 7.80

25.00%

480+

CHF 7.60

26.92%

960+

CHF 7.35

29.33%

1920+

CHF 7.15

31.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SOLID
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
35 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Biegeradius
100 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C