Eriks

Wasserschlauch SOLID Ø19x29mm/80m

  • ERIKS:14889099
Image 1
Robuster Wasserschlauch für Industrie und Baugewerbe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.24inkl. MwSt

448 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.40

-

80+

CHF 6.75

35.10%

160+

CHF 5.75

44.71%

240+

CHF 5.45

47.60%

480+

CHF 5.25

49.52%

960+

CHF 5.10

50.96%

1920+

CHF 4.94

52.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SOLID
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
29 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
80 m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C