Eriks

Wasserschlauch SOLID Ø19x29mm/40m

  • ERIKS:14889098
Image 1
Robuster Wasserschlauch für Industrie und Baugewerbe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.75/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

1859 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.75

-

80+

CHF 6.40

5.19%

160+

CHF 5.40

20.00%

240+

CHF 5.10

24.44%

480+

CHF 4.94

26.81%

960+

CHF 4.78

29.19%

1920+

CHF 4.62

31.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SOLID
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
29 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C