Eriks

Wasserschlauch SOLID Ø16x25mm/40m

  • ERIKS:14889097
Image 1
Robuster Wasserschlauch für Industrie und Baugewerbe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.59inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.10

-

80+

CHF 5.75

5.74%

160+

CHF 4.83

20.82%

240+

CHF 4.68

23.28%

480+

CHF 4.57

25.08%

960+

CHF 4.47

26.72%

1920+

CHF 4.36

28.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SOLID
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
25 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Biegeradius
70 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
SBR
Temperaturbereich
von -20 bis 70 °C