
CHF 5.45/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
1137 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | ROBUSTO |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 29 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | SBR |
Temperaturbereich | von -20 bis 70 °C |