Waschgerätenippel mit Kunststoffüberzug NW 8mm

  • ERIKS:14889554
Image 1
Mutter aus Messing mit Kuststoffüberzug.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.11inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.90

-

10+

CHF 12.70

14.77%

20+

CHF 11.95

19.80%

30+

CHF 11.30

24.16%

45+

CHF 11.10

25.50%

68+

CHF 10.90

26.85%

102+

CHF 10.70

28.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Schlaucharmatur Typ
MF 05-14 KOP 22
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø (size)
-5
Gewindemaß (metrisch)
M 22x1.5 mm
Schlauch Innen-Ø
8 mm