Waschgerätenippel INOX HRF 05-21 WAP-21 INOX

  • ERIKS:14890258
Image 1
Mutter mit Kuststoffüberzug.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.19inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.10

-

10+

CHF 32.45

14.83%

20+

CHF 30.55

19.82%

30+

CHF 28.55

25.07%

45+

CHF 28.00

26.51%

68+

CHF 27.45

27.95%

102+

CHF 26.85

29.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Schlaucharmatur Typ
HRF 05-21 WAP-21
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl (1.4305)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø (size)
-5
Gewindemaß (metrisch)
M 21x1.5 mm
Gesamtlänge
62 mm
Schlauch Innen-Ø
8 mm
B
14 mm