Waschgerätenippel INOX HRF 05-14 KOP-22 INOX

  • ERIKS:14889001
Image 1
Mutter mit Kuststoffüberzug.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.43inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.55

-

10+

CHF 30.20

15.05%

20+

CHF 28.40

20.11%

30+

CHF 26.60

25.18%

45+

CHF 26.10

26.58%

68+

CHF 25.60

27.99%

102+

CHF 25.05

29.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Schlaucharmatur Typ
HRF 05-14 KOP-22
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl (1.4305)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø (size)
-5
Gewindemaß (metrisch)
M 22x1.5 mm
Gesamtlänge
62 mm
Schlauch Innen-Ø
8 mm
B
14 mm