
CHF 41.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.65inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.30 | - |
5+ | CHF 40.00 | 3.15% |
10+ | CHF 38.90 | 5.81% |
20+ | CHF 36.30 | 12.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR/SBR |
Typ | L 2033 |
Compound | L2033 |
Material | NR/SBR |
Dicke | 22 mm |
Länge | 700 mm |
Breite | 400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 62 |
Farbe | Schwarz |
Dichte | 1.33 g/cm³ |