
CHF 70.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.99inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 70.30 | - |
5+ | CHF 68.30 | 2.84% |
10+ | CHF 66.30 | 5.69% |
20+ | CHF 61.90 | 11.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR/SBR |
Typ | L 2033 |
Compound | L2033 |
Material | NR/SBR |
Dicke | 22 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 600 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 62 |
Farbe | Schwarz |
Dichte | 1.33 g/cm³ |