
CHF 311.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 336.73inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 311.50 | - |
5+ | CHF 302.50 | 2.89% |
10+ | CHF 293.50 | 5.78% |
20+ | CHF 274.00 | 12.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR/SBR |
Typ | L 2033 |
Compound | L2033 |
Material | NR/SBR |
Dicke | 22 mm |
Länge | 2380 mm |
Breite | 990 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 62 |
Farbe | Schwarz |
Dichte | 1.33 g/cm³ |