Vollwelle Sintered bronze SBS 052 X 120

  • ERIKS:12441640
  • Hersteller:SBS 052 X 120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
SBS 052 X 120
Außendurchmesser
52 mm
Breite
120 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Sinterbronze