Eriks

Vollwelle Sintered bronze SBS 032 X 080

  • ERIKS:12441635
  • Hersteller:SBS 032 X 080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
SBS 032 X 080
Außendurchmesser
32 mm
Breite
80 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Sinterbronze