Vollwelle Sintered bronze SBS 030 X 052

  • ERIKS:12441634
  • Hersteller:SBS 030 X 052
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
SBS 030 X 052
Außendurchmesser
30 mm
Breite
52 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Sinterbronze