Vollwelle Sintered bronze SBS 020 X 052

  • ERIKS:12441633
  • Hersteller:SBS 020 X 052
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
SBS 020 X 052
Außendurchmesser
20 mm
Breite
52 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Sinterbronze