Vollwelle Sintered bronze SBS 015 X 030

  • ERIKS:12441632
  • Hersteller:SBS 015 X 030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Hersteller ID
SBS 015 X 030
Außendurchmesser
15 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Material Mantel
Sinterbronze