Vierkantschnur NBR L8038 8x8mm

  • ERIKS:13935935
Image 1
Produktbeschreibung

Sehr gute Flexibilität, Reissfestigkeit und Abriebfestigkeit.
Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette. Nicht Beständig gegen Hitze, Witterung und Ozon.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.46/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.98inkl. MwSt

637 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.46

-

10+

CHF 5.26

18.65%

25+

CHF 4.47

30.88%

50+

CHF 3.62

44.04%

100+

CHF 2.66

58.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
L 8038
Material
NBR
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
8 mm
Breite
8 mm
Rollenlänge
50 m
B
8 mm
A
8 mm