Vierkantschnur NBR L8038 20x20mm

  • ERIKS:13935898
Image 1
Produktbeschreibung

Sehr gute Flexibilität, Reissfestigkeit und Abriebfestigkeit.
Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette. Nicht Beständig gegen Hitze, Witterung und Ozon.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 34.86inkl. MwSt

175 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.25

-

10+

CHF 27.28

15.41%

25+

CHF 24.44

24.22%

50+

CHF 21.74

32.59%

100+

CHF 18.28

43.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
L 8038
Material
NBR
Härte
70 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
20 mm
Breite
20 mm
Rollenlänge
25 m
B
20 mm
A
20 mm