Vielzweckschlauch RAGNO PU Ø8x12mm/60m

  • ERIKS:14889493
Image 1
Für pneumatische Werkzeuge, Spritz- und Lackierungspistolen, usw.

Produkteigenschaften
  • Beständig gegen Öle, Fette, Kohlenwasserstoff sowie wenig agressive Chemikalien.
  • Nicht geeignet für Wasser
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.05/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

359 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.05

-

60+

CHF 4.68

48.29%

120+

CHF 4.10

54.70%

240+

CHF 3.68

59.34%

480+

CHF 3.57

60.55%

960+

CHF 3.47

61.66%

1920+

CHF 3.36

62.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
RAGNO
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Biegeradius
25 mm
Rollenlänge
60 m
Material Seele
PU