Vielzweckschlauch RAGNO PU Ø6x10mm/100m

  • ERIKS:14889492
Image 1
Für pneumatische Werkzeuge, Spritz- und Lackierungspistolen, usw.

Produkteigenschaften
  • Beständig gegen Öle, Fette, Kohlenwasserstoff sowie wenig agressive Chemikalien.
  • Nicht geeignet für Wasser
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

454.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.30

-

100+

CHF 4.10

50.60%

200+

CHF 3.73

55.06%

400+

CHF 3.52

57.59%

800+

CHF 3.42

58.80%

1600+

CHF 3.31

60.12%

3200+

CHF 3.21

61.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
RAGNO
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Biegeradius
20 mm
Rollenlänge
100 m
Material Seele
PU