Vielzweckschlauch RAGNO PU Ø16x23mm/25m

  • ERIKS:14889496
Image 1
Für pneumatische Werkzeuge, Spritz- und Lackierungspistolen, usw.

Produkteigenschaften
  • Beständig gegen Öle, Fette, Kohlenwasserstoff sowie wenig agressive Chemikalien.
  • Nicht geeignet für Wasser
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 28.11inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

209 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.00

-

25+

CHF 13.20

49.23%

50+

CHF 11.70

55.00%

100+

CHF 10.50

59.62%

200+

CHF 10.20

60.77%

400+

CHF 9.85

62.12%

800+

CHF 9.55

63.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
RAGNO
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Biegeradius
60 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
PU