Eriks

Vielzweckschlauch RAGNO PU Ø13x19mm/30m

  • ERIKS:14889495
Image 1
Für pneumatische Werkzeuge, Spritz- und Lackierungspistolen, usw.

Produkteigenschaften
  • Beständig gegen Öle, Fette, Kohlenwasserstoff sowie wenig agressive Chemikalien.
  • Nicht geeignet für Wasser
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

277.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.30

-

30+

CHF 7.45

47.90%

60+

CHF 6.55

54.20%

120+

CHF 5.80

59.44%

240+

CHF 5.60

60.84%

480+

CHF 5.40

62.24%

960+

CHF 5.20

63.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
RAGNO
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
19 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Biegeradius
65 mm
Rollenlänge
30 m
Material Seele
PU