Vielzweckschlauch RAGNO PU Ø10x15mm/50m

  • ERIKS:14889494
Image 1
Für pneumatische Werkzeuge, Spritz- und Lackierungspistolen, usw.

Produkteigenschaften
  • Beständig gegen Öle, Fette, Kohlenwasserstoff sowie wenig agressive Chemikalien.
  • Nicht geeignet für Wasser
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

604.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.50

-

50+

CHF 5.85

49.13%

100+

CHF 5.25

54.35%

200+

CHF 4.41

61.65%

400+

CHF 4.31

62.52%

800+

CHF 4.10

64.35%

1600+

CHF 3.99

65.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
RAGNO
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
15 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PU