Eriks

Verteilerblock Serie: 328-861 Aluminium 6mmxM 10x1-M 10x1 Anzahl anschließbare Ventile: 4

  • ERIKS:13768461
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montagehinweis
Anschlussgewinde d1 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.05inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Ausführung
Verteiler
Material
Aluminium
Nenninnendurchmesser Verfahrensseite
M 10x1
Größe InstrumentanschIuss
M 10x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
6 mm
Anzahl anschließbare Ventile
4