Eriks

Verteilerblock Serie: 321-661 Aluminium 6mmxM 10x1-M 10x1 Anzahl anschließbare Ventile: 1

  • ERIKS:14885253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagehinweis
Anschlussgewinde d1 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Ausführung
Verteiler
Material
Aluminium
Nenninnendurchmesser Verfahrensseite
M 10x1
Größe InstrumentanschIuss
M 10x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
6 mm
Anzahl anschließbare Ventile
1