Verschraubung mit Knickschutz zu PA Spiralrohr IG 1/4" zylindrisch

  • ERIKS:14884277
Image 1
Knickschutzverschraubung mit Aussen- und Innengewinde, drehbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.70inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.15

-

10+

CHF 16.40

14.36%

50+

CHF 15.30

20.10%

100+

CHF 13.40

30.03%

150+

CHF 13.15

31.33%

225+

CHF 12.90

32.64%

338+

CHF 12.65

33.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
51-C
Material
Messing, vernickelt
Ausführung
Zylindrisch
G
1/4"
G1
8/6