Verschraubung mit Knickschutz zu PA Spiralrohr AG 1/4" zylindrisch

  • ERIKS:14886074
Image 1
Knickschutzverschraubung mit Aussen- und Innengewinde, drehbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.89inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.00

-

10+

CHF 9.35

15.00%

50+

CHF 8.70

20.91%

100+

CHF 7.80

29.09%

150+

CHF 7.65

30.45%

225+

CHF 7.50

31.82%

338+

CHF 7.35

33.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
51
Material
Messing, vernickelt
Ausführung
Zylindrisch
G
1/4"
G1
8/6