Verschraubung mit Knickschutz zu PA Spiralrohr AG 1/4" konisch

  • ERIKS:14884276
Image 1
Knickschutzverschraubung mit Aussen- und Innengewinde, drehbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.67inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.95

-

10+

CHF 7.70

13.97%

50+

CHF 7.25

18.99%

100+

CHF 6.25

30.17%

150+

CHF 6.15

31.28%

225+

CHF 6.05

32.40%

338+

CHF 5.95

33.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
51-C
Material
Messing, vernickelt
Ausführung
Konisch
G
1/4"
G1
8/6