Verschraubung Edelstahl DN 75 x IG 3"

  • ERIKS:14904180
Image 1
Die Schlauchverschraubungen sind mit einem glatten Stutzen ausgestattet und entsprechen der EN 14420-2. Zur Konfektioniereung an Schläuchen werden entsprechende Halbschalen aus Aluminium oder Edelstahl eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 153.50

-

5+

CHF 139.50

9.12%

10+

CHF 125.50

18.24%

15+

CHF 123.00

19.87%

23+

CHF 120.50

21.50%

35+

CHF 118.50

22.80%

53+

CHF 116.00

24.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verschraubung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4401)
Kupplungsgrösse
3"
Durchmesser Schlauchanschluss
75 mm
Schlauchstutzen mit glattem Griff
Ja
Mit Sicherheitskragen
Ja