
CHF 141.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 141.50 | - |
5+ | CHF 128.50 | 9.19% |
10+ | CHF 115.50 | 18.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | Verschraubung |
Ausführung | Schlauchstutzen |
Material | Edelstahl (1.4401) |
Kupplungsgrösse | 3" |
Durchmesser Schlauchanschluss | 75 mm |
Schlauchstutzen mit glattem Griff | Ja |
Mit Sicherheitskragen | Ja |