Eriks

Verschraubung Edelstahl DN 50 x IG 2"

  • ERIKS:14904178
Image 1
Die Schlauchverschraubungen sind mit einem glatten Stutzen ausgestattet und entsprechen der EN 14420-2. Zur Konfektioniereung an Schläuchen werden entsprechende Halbschalen aus Aluminium oder Edelstahl eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 71.40

-

5+

CHF 64.90

9.10%

10+

CHF 58.50

18.07%

15+

CHF 57.20

19.89%

23+

CHF 56.20

21.29%

35+

CHF 55.10

22.83%

53+

CHF 53.90

24.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verschraubung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4401)
Kupplungsgrösse
2"
Durchmesser Schlauchanschluss
50 mm
Schlauchstutzen mit glattem Griff
Ja
Mit Sicherheitskragen
Ja