Verschraubung Edelstahl DN 38 x IG 1 1/2"

  • ERIKS:14904177
Image 1
Die Schlauchverschraubungen sind mit einem glatten Stutzen ausgestattet und entsprechen der EN 14420-2. Zur Konfektioniereung an Schläuchen werden entsprechende Halbschalen aus Aluminium oder Edelstahl eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 53.90

-

5+

CHF 49.00

9.09%

10+

CHF 44.10

18.18%

15+

CHF 43.30

19.67%

23+

CHF 42.40

21.34%

35+

CHF 41.50

23.01%

53+

CHF 40.70

24.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verschraubung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4401)
Kupplungsgrösse
1.1/2
Durchmesser Schlauchanschluss
38 mm
Schlauchstutzen mit glattem Griff
Ja
Mit Sicherheitskragen
Ja