Verschraubung Edelstahl DN 19 x IG 3/4"

  • ERIKS:14904175
Image 1
Die Schlauchverschraubungen sind mit einem glatten Stutzen ausgestattet und entsprechen der EN 14420-2. Zur Konfektioniereung an Schläuchen werden entsprechende Halbschalen aus Aluminium oder Edelstahl eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.70

-

5+

CHF 29.70

9.17%

10+

CHF 26.90

17.74%

15+

CHF 26.30

19.57%

23+

CHF 25.80

21.10%

35+

CHF 25.20

22.94%

53+

CHF 24.70

24.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verschraubung
Ausführung
Schlauchstutzen
Material
Edelstahl (1.4401)
Kupplungsgrösse
3/4"
Durchmesser Schlauchanschluss
19 mm
Schlauchstutzen mit glattem Griff
Ja
Mit Sicherheitskragen
Ja