Verschlussstopfen Stahl Aussengewinde metrisch M 14x1.5 18mm

  • ERIKS:13776206
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.16inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Gewindestange
Material
Stahl
Nennweite
M 14x1.5
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
18 mm
Anschluss
Aussengewinde metrisch
Schlüsselweite
5.5 mm
d1
M 14x1.5
l
18 mm