Verschlussstopfen Stahl Aussengewinde metrisch M 10x1 15mm

  • ERIKS:13776073
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.19inkl. MwSt

124 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Gewindestange
Material
Stahl
Nennweite
M 10x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
15 mm
Anschluss
Aussengewinde metrisch
Schlüsselweite
3.5 mm
d1
M 10x1
l
15 mm