Eriks

Verschlussstopfen LDPE K9 12.3mm

  • ERIKS:14938955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Verschlussstopfen zeichnen sich durch die stabile Qualität aus. Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Schaftdurchmesser (d1) etwa 0.2-0.8 mm (je nach Nennmass) grösser sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschliessenden Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.03inkl. MwSt

1436 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.95

-

100+

CHF 0.36

62.32%

500+

CHF 0.15

84.00%

1000+

CHF 0.14

85.16%

2500+

CHF 0.13

86.63%

5000+

CHF 0.11

88.11%

10000+

CHF 0.10

89.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K 9
Material
LDPE
Farbe
Natur
D
16
d1
12.3
H
8.5
h1
6.5