Eriks

Verschlussstopfen LDPE K5 10.4mm

  • ERIKS:12730570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Verschlussstopfen zeichnen sich durch die stabile Qualität aus. Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Schaftdurchmesser (d1) etwa 0.2-0.8 mm (je nach Nennmass) grösser sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschliessenden Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.03inkl. MwSt

5457 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.95

-

100+

CHF 0.36

61.72%

500+

CHF 0.16

83.28%

1000+

CHF 0.15

84.65%

2500+

CHF 0.13

86.12%

5000+

CHF 0.12

87.49%

10000+

CHF 0.11

88.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K 5
Material
LDPE
Farbe
Natur
D
14
d1
10.4
H
7
h1
4.6