Eriks

Verschlussstopfen LDPE K43 78mm

  • ERIKS:12730597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Verschlussstopfen zeichnen sich durch die stabile Qualität aus. Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Schaftdurchmesser (d1) etwa 0.2-0.8 mm (je nach Nennmass) grösser sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschliessenden Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.05inkl. MwSt

771 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.90

-

100+

CHF 1.87

1.84%

500+

CHF 1.61

15.53%

1000+

CHF 1.49

21.84%

2500+

CHF 1.34

29.47%

5000+

CHF 1.19

37.37%

10000+

CHF 1.10

42.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K 43
Material
LDPE
Farbe
Natur
D
83
d1
78
H
21
h1
18