Eriks

Verschlussstopfen LDPE K40 58mm

  • ERIKS:12730595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Verschlussstopfen zeichnen sich durch die stabile Qualität aus. Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Schaftdurchmesser (d1) etwa 0.2-0.8 mm (je nach Nennmass) grösser sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschliessenden Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.21inkl. MwSt

773 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.12

-

100+

CHF 0.87

22.32%

500+

CHF 0.62

44.29%

1000+

CHF 0.58

48.39%

2500+

CHF 0.52

53.48%

5000+

CHF 0.46

58.66%

10000+

CHF 0.43

61.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K40
Material
LDPE
Farbe
Natur
D
63
d1
58
H
21
h1
18