Verschlussstopfen LDPE K241 31mm

  • ERIKS:12730587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Verschlussstopfen zeichnen sich durch die stabile Qualität aus. Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Schaftdurchmesser (d1) etwa 0.2-0.8 mm (je nach Nennmass) grösser sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschliessenden Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.09inkl. MwSt

859 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.00

-

100+

CHF 0.66

34.83%

500+

CHF 0.44

56.32%

1000+

CHF 0.41

59.60%

2500+

CHF 0.37

63.58%

5000+

CHF 0.33

67.66%

10000+

CHF 0.30

70.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K 241
Material
LDPE
Farbe
Natur
D
36
d1
31
H
14
h1
11