Verschlussstopfen LDPE K232 25.5mm

  • ERIKS:12730585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Verschlussstopfen zeichnen sich durch die stabile Qualität aus. Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Schaftdurchmesser (d1) etwa 0.2-0.8 mm (je nach Nennmass) grösser sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschliessenden Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.04inkl. MwSt

4010 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.96

-

100+

CHF 0.43

55.78%

500+

CHF 0.22

77.42%

1000+

CHF 0.20

79.08%

2500+

CHF 0.18

81.17%

5000+

CHF 0.16

83.25%

10000+

CHF 0.15

84.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K 232
Material
LDPE
Farbe
Natur
D
28
d1
25.5
H
9.5
h1
7.5