Eriks

Verschlussstopfen LDPE K211 23.6mm

  • ERIKS:12730583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Verschlussstopfen zeichnen sich durch die stabile Qualität aus. Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Schaftdurchmesser (d1) etwa 0.2-0.8 mm (je nach Nennmass) grösser sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschliessenden Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.05inkl. MwSt

807 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.97

-

100+

CHF 0.47

52.01%

500+

CHF 0.26

73.68%

1000+

CHF 0.24

75.64%

2500+

CHF 0.21

78.02%

5000+

CHF 0.19

80.50%

10000+

CHF 0.18

81.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K 211
Material
LDPE
Farbe
Natur
D
28
d1
23.6
H
12
h1
9