Eriks

Verschlussstopfen LDPE K21 22.4mm

  • ERIKS:12730582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Verschlussstopfen zeichnen sich durch die stabile Qualität aus. Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.

Bestellhinweis
Bitte beachten Sie, dass der Schaftdurchmesser (d1) etwa 0.2-0.8 mm (je nach Nennmass) grösser sein muss als die zu schützende Bohrung bzw. der Kerndurchmesser des zu verschliessenden Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.04inkl. MwSt

3977 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.96

-

100+

CHF 0.43

55.08%

500+

CHF 0.22

76.87%

1000+

CHF 0.21

78.53%

2500+

CHF 0.19

80.60%

5000+

CHF 0.17

82.78%

10000+

CHF 0.15

84.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K 21
Material
LDPE
Farbe
Natur
D
28
d1
22.4
H
12
h1
9